内容量1個
仕様ギア比:15:1●ギアボックスのタイプ:楕円形●軸径:4mm●全体の幅:50mm●モータアダプタプレート、固定用ねじ、ピニオンを使って精密DCモータを取り付けます。. 卵形ギアボックス. 同期式ギアボックスと類似構造の高品質な卵形の減衰ギアボックスです。 位置サーボで使用する場合、サーボポテンショメータ取り付けキットと導電性プラスチック型ポテンショメータを収容するには、直径4 mmのダブルエンド出力シャフトを取り付けます。別の方法として、ギアボックスと精密DCモータの組み合わせを低慣性速度制御システムで利用することもできます。
注文コード48787927
品番RG1/8.0015