Trident Engineering ギヤヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ギア比:1250:1●ギアボックスのタイプ:楕円形●軸径:4mm●全体の幅:50mm●モータアダプタプレート、固定用ねじ、ピニオンを使って精密DCモータを取り付けます。. 卵形ギアボックス. 同期式ギアボックスと類似構造の高品質な卵形の減衰ギアボックスです。 位置サーボで使用する場合、サーボポテンショメータ取り付けキットと導電性プラスチック型ポテンショメータを収容するには、直径4 mmのダブルエンド出力シャフトを取り付けます。別の方法として、ギアボックスと精密DCモータの組み合わせを低慣性速度制御システムで利用することもできます。 注文コード48787963 品番RG1/8.1250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様ギア比:1250:1●ギアボックスのタイプ:楕円形●軸径:4mm●全体の幅:50mm●モータアダプタプレート、固定用ねじ、ピニオンを使って精密DCモータを取り付けます。. 卵形ギアボックス. 同期式ギアボックスと類似構造の高品質な卵形の減衰ギアボックスです。 位置サーボで使用する場合、サーボポテンショメータ取り付けキットと導電性プラスチック型ポテンショメータを収容するには、直径4 mmのダブルエンド出力シャフトを取り付けます。別の方法として、ギアボックスと精密DCモータの組み合わせを低慣性速度制御システムで利用することもできます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする