内容量1個
仕様接続タイプ:スペード端子●ディスプレイのタイプ:機械仕様●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9●最大カウント周波数:50 Hz, 60 Hz●出力/インタフェース:電圧●リセット方法:リセットなし●電源電圧:90 → 264 V ac●桁の数:6●桁の高さ:3.6 mm●カットアウト高さ:24.1mm●Trumeter 722シリーズアワーメータ. 722シリーズのアワーメータの動作範囲は9-264 V ac 50/60 Hzです。 標準の産業用ハウジングに収納されたクオーツタイムベースで長期に渡る正確な時間管理を可能にします。 このアワーメータの完全密閉ケースは環境に対する耐性を備え、長期にわたり、信頼性の高いサービスを提供します。. 6桁、高さ3.6 mm 動作電圧: 90-264 V ac 完全密閉 リセット不可 クリップ又は取り付け穴 クオーツ精度 イベントを取得するため、最低36秒間のオンタイム 定格: NEMA 4x
注文コード48788286
品番722-0001