Trumeter アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接続タイプ:スペード端子●ディスプレイのタイプ:機械仕様●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9●最大カウント周波数:50 Hz, 60 Hz●出力/インタフェース:電圧●リセット方法:リセットなし●電源電圧:90 → 264 V ac●桁の数:6●桁の高さ:3.6 mm●カットアウトサイズ:50.6 (直径) mm●Trumeter 722シリーズアワーメータ. 722シリーズのアワーメータの動作範囲は9-264 V ac 50/60 Hzです。 標準の産業用ハウジングに収納されたクオーツタイムベースで長期に渡る正確な時間管理を可能にします。 このアワーメータの完全密閉ケースは環境に対する耐性を備え、長期にわたり、信頼性の高いサービスを提供します。. 6桁、高さ3.6 mm 動作電圧: 90-264 V ac 完全密閉 リセット不可 クリップ又は取り付け穴 クオーツ精度 イベントを取得するため、最低36秒間のオンタイム 定格: NEMA 4x 注文コード48788295 品番722-0004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様接続タイプ:スペード端子●ディスプレイのタイプ:機械仕様●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9●最大カウント周波数:50 Hz, 60 Hz●出力/インタフェース:電圧●リセット方法:リセットなし●電源電圧:90 → 264 V ac●桁の数:6●桁の高さ:3.6 mm●カットアウトサイズ:50.6 (直径) mm●Trumeter 722シリーズアワーメータ. 722シリーズのアワーメータの動作範囲は9-264 V ac 50/60 Hzです。 標準の産業用ハウジングに収納されたクオーツタイムベースで長期に渡る正確な時間管理を可能にします。 このアワーメータの完全密閉ケースは環境に対する耐性を備え、長期にわたり、信頼性の高いサービスを提供します。. 6桁、高さ3.6 mm 動作電圧: 90-264 V ac 完全密閉 リセット不可 クリップ又は取り付け穴 クオーツ精度 イベントを取得するため、最低36秒間のオンタイム 定格: NEMA 4x RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする