Trumeter アワーカウンタ パネル取り付け 7 (Annunciators Icon), 8 (Figure)桁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接続タイプ:端子台●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●出力/インタフェース:電圧●リセット方法:手動、リセットなし、リモート●電源電圧:10 → 300 V dc●桁の数:7 (Annunciators Icon), 8 (Figure)●桁の高さ:2 (警報器アイコン) mm、8 (図) mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●Trumeter 6320シリーズアワーメータ. 8桁の数字を表示するLCDを備えた6320シリーズ電子アワーメータは、これまでにない機能をユーザーに提供します。 シングル機能やマルチ機能ユニット、一連の機能やオプションを備えた6320シリーズはさまざまな用途に適しています。. 反射型のLCDディスプレイ、8桁の大きな数字 メータタイプ - アワーメータ、分メータ、秒メータ オプションのフロントパネルプログラミングによる、柔軟なRediアラート又はプリセット機能 3つのRediアラート 1つ又は2つの入力を用意 ドライコンタクト、低電圧及び高電圧のAC / DC入力を用意 15年以上持続する内部リチウムバッテリ NEMA4/4X及びIP66等級 注文コード48788338 品番6320-2500-0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様接続タイプ:端子台●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●出力/インタフェース:電圧●リセット方法:手動、リセットなし、リモート●電源電圧:10 → 300 V dc●桁の数:7 (Annunciators Icon), 8 (Figure)●桁の高さ:2 (警報器アイコン) mm、8 (図) mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●Trumeter 6320シリーズアワーメータ. 8桁の数字を表示するLCDを備えた6320シリーズ電子アワーメータは、これまでにない機能をユーザーに提供します。 シングル機能やマルチ機能ユニット、一連の機能やオプションを備えた6320シリーズはさまざまな用途に適しています。. 反射型のLCDディスプレイ、8桁の大きな数字 メータタイプ - アワーメータ、分メータ、秒メータ オプションのフロントパネルプログラミングによる、柔軟なRediアラート又はプリセット機能 3つのRediアラート 1つ又は2つの入力を用意 ドライコンタクト、低電圧及び高電圧のAC / DC入力を用意 15年以上持続する内部リチウムバッテリ NEMA4/4X及びIP66等級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする