Trumeter アワーカウンタ パネル取り付け 8桁

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接続タイプ:端子●ディスプレイのタイプ:LCD●バックライト:なし●入力タイプ:電圧●カウント許容量:9999999.9時間●最大カウント周波数:40Hz●出力/インタフェース:電圧●リセット方法:リモート●電源電圧:10 → 300 V dc、20 → 300 V ac●桁の数:8●表示範囲:0 → 9999999.9●桁の高さ:7 mm●重量:28g●Trumeter 3410シリーズアワーメータ. 3410シリーズは業界標準のハウジングに7ミリ高の文字が表示される大型ディスプレイを装備しています。 全モデルともに完全に密閉され、水深2メートルに水没しても水が浸入しません。 アワーメータは、10-300 V dc及び20-300 V acの広範囲の動作電圧に対応します。 付属のガスケットを併用すると、全モデルともにIP66 (NEMA 4/4X、12)等級です。偏光レンズを装備しているので、屋外の環境で優れた可視性が保証されます。. 8桁LCDディスプレイ 文字の高さ: 7 mm 湿気や埃から完全に保護 同じユニットでAC又はDCの電圧入力 コンパクトな奥行 既存のパネルの開口部に取り付け可能 常にオンのディスプレイ 5つのハウジングを用意 リセットモードを用意 電源内蔵 15年以上のバッテリ寿命. 註. ; 849-4646 849-4646 : 2穴パネル取り付け、リセットなし ; 849-4655 849-4655 : 2穴パネル取り付け、リモートリセット付き ; 849-4658 849-4658 : 長方形埋込型、リモートリセット付き ; 849-4652 849-4652 : 丸型SAE埋込型、リモートリセット付き ; 882-6948 882-6948 : 3穴パネル取り付け、リセットなし ; 882-6942 882-6942 : 長方形埋込型、リセットなし ; 882-6951 882-6951 : 丸型SAE埋込型、リセットなし 注文コード48788374 品番3410-2010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様接続タイプ:端子●ディスプレイのタイプ:LCD●バックライト:なし●入力タイプ:電圧●カウント許容量:9999999.9時間●最大カウント周波数:40Hz●出力/インタフェース:電圧●リセット方法:リモート●電源電圧:10 → 300 V dc、20 → 300 V ac●桁の数:8●表示範囲:0 → 9999999.9●桁の高さ:7 mm●重量:28g●Trumeter 3410シリーズアワーメータ. 3410シリーズは業界標準のハウジングに7ミリ高の文字が表示される大型ディスプレイを装備しています。 全モデルともに完全に密閉され、水深2メートルに水没しても水が浸入しません。 アワーメータは、10-300 V dc及び20-300 V acの広範囲の動作電圧に対応します。 付属のガスケットを併用すると、全モデルともにIP66 (NEMA 4/4X、12)等級です。偏光レンズを装備しているので、屋外の環境で優れた可視性が保証されます。. 8桁LCDディスプレイ 文字の高さ: 7 mm 湿気や埃から完全に保護 同じユニットでAC又はDCの電圧入力 コンパクトな奥行 既存のパネルの開口部に取り付け可能 常にオンのディスプレイ 5つのハウジングを用意 リセットモードを用意 電源内蔵 15年以上のバッテリ寿命. 註. ; 849-4646 849-4646 : 2穴パネル取り付け、リセットなし ; 849-4655 849-4655 : 2穴パネル取り付け、リモートリセット付き ; 849-4658 849-4658 : 長方形埋込型、リモートリセット付き ; 849-4652 849-4652 : 丸型SAE埋込型、リモートリセット付き ; 882-6948 882-6948 : 3穴パネル取り付け、リセットなし ; 882-6942 882-6942 : 長方形埋込型、リセットなし ; 882-6951 882-6951 : 丸型SAE埋込型、リセットなし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48788399
2022-02-08
用途:
モーターの稼働確認
上松電設 様 (建設業・工事業)

商品の詳細の説明が極めてなされていない。
試しに買って見たが日本語の説明分無し
使用するに至ってこれでは全く使用出来ない。
最悪です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする