内容量1個
仕様接続タイプ:スペード端子●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●カウント許容量:9999999.9●最大カウント周波数:50 Hz, 60 Hz●出力/インタフェース:MOSFET●リセット方法:リセットなし●電源電圧:10 → 300 V dc、20 → 300 V ac●桁の数:8●カウント方向:双方向●桁の高さ:7 mm●カットアウト幅:36.8mm●Trumeter 3410シリーズアワーメータ. 3410シリーズは業界標準のハウジングに7ミリ高の文字が表示される大型ディスプレイを装備しています。 全モデルともに完全に密閉され、水深2メートルに水没しても水が浸入しません。 アワーメータは、10-300 V dc及び20-300 V acの広範囲の動作電圧に対応します。 付属のガスケットを併用すると、全モデルともにIP66 (NEMA 4/4X、12)等級です。偏光レンズを装備しているので、屋外の環境で優れた可視性が保証されます。. 8桁LCDディスプレイ 文字の高さ: 7 mm 湿気や埃から完全に保護 同じユニットでAC又はDCの電圧入力 コンパクトな奥行 既存のパネルの開口部に取り付け可能 常にオンのディスプレイ 5つのハウジングを用意 リセットモードを用意 電源内蔵 15年以上のバッテリ寿命. 註. ; 849-4646 849-4646 : 2穴パネル取り付け、リセットなし ; 849-4655 849-4655 : 2穴パネル取り付け、リモートリセット付き ; 849-4658 849-4658 : 長方形埋込型、リモートリセット付き ; 849-4652 849-4652 : 丸型SAE埋込型、リモートリセット付き ; 882-6948 882-6948 : 3穴パネル取り付け、リセットなし ; 882-6942 882-6942 : 長方形埋込型、リセットなし ; 882-6951 882-6951 : 丸型SAE埋込型、リセットなし
注文コード48788383
品番3410-1000