内容量1個
仕様接続タイプ:端子●ディスプレイのタイプ:LCD●バックライト:あり●入力タイプ:電圧●最大カウント周波数:55Hz●出力/インタフェース:電圧●リセット方法:手動、リセットなし、リモート●電源電圧:0.5 → 30 V dc、300 V ac/dc●桁の数:8●桁の高さ:8 mm●最大測定値:99999999●Trumeter 6320シリーズアワーメータ. 8桁の数字を表示するLCDを備えた6320シリーズ電子アワーメータは、これまでにない機能をユーザーに提供します。 シングル機能やマルチ機能ユニット、一連の機能やオプションを備えた6320シリーズはさまざまな用途に適しています。. 反射型のLCDディスプレイ、8桁の大きな数字 メータタイプ - アワーメータ、分メータ、秒メータ オプションのフロントパネルプログラミングによる、柔軟なRediアラート又はプリセット機能 3つのRediアラート 1つ又は2つの入力を用意 ドライコンタクト、低電圧及び高電圧のAC / DC入力を用意 15年以上持続する内部リチウムバッテリ NEMA4/4X及びIP66等級
注文コード48788399
品番6320-0600-0000