Trumeter アワーカウンタ 埋込型 6桁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接続タイプ:スペード端子●ディスプレイのタイプ:機械仕様●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9●最大カウント周波数:10 → 80Hz●出力/インタフェース:電圧●リセット方法:リセットなし●電源電圧:10 → 80 V dc●桁の数:6●桁の高さ:3.6 mm●深さ:47.5mm●Trumeter 732シリーズアワーメータ. 732シリーズのDCアワーメータの動作範囲は10-80 V dcです。 2回のバッテリ電圧及び / 又は逆極性に対する保護機能があります。 このアワーメータは、クオーツタイムベースで長期に渡る正確な時間管理を可能にします。 このアワーメータの完全密閉ケースは環境に対する耐性を備えており、長期にわたって信頼性の高いサービスを実現します。. 6桁 動作電圧: 10-80 V dc 完全密閉 クオーツ精度 6つの取り付けオプション 端子は上、下、ストレート NEMA 4X保護 注文コード48788417 品番732-0003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様接続タイプ:スペード端子●ディスプレイのタイプ:機械仕様●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9●最大カウント周波数:10 → 80Hz●出力/インタフェース:電圧●リセット方法:リセットなし●電源電圧:10 → 80 V dc●桁の数:6●桁の高さ:3.6 mm●深さ:47.5mm●Trumeter 732シリーズアワーメータ. 732シリーズのDCアワーメータの動作範囲は10-80 V dcです。 2回のバッテリ電圧及び / 又は逆極性に対する保護機能があります。 このアワーメータは、クオーツタイムベースで長期に渡る正確な時間管理を可能にします。 このアワーメータの完全密閉ケースは環境に対する耐性を備えており、長期にわたって信頼性の高いサービスを実現します。. 6桁 動作電圧: 10-80 V dc 完全密閉 クオーツ精度 6つの取り付けオプション 端子は上、下、ストレート NEMA 4X保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする