Trumeter デジタルパネルメータ LCD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:電圧 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:33mm 、 桁の数:3.5 、 桁の高さ:14 mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 承認:CE 、 パネル取り付け型デジタルマルチメータ. Trumeterのパネル取り付け型デジタルマルチメータは、200 mvフルスケール読み取り入力を特長とし、5 V dc又は9 V dc電源で動作します。. 3.5桁(10 mm) LCDディスプレイ( ; 914-6751 914-6751 ) 3.5桁(14 mm) LCDディスプレイ( ; 914-9754 914-9754 ) 低消費電力 5 V dc又は9 V dcで動作 スケーラブル サンプルレート、3回/秒 供給電流: 2 mA 精度定格: 0.1 % 注文コード48788557 品番DPM952
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:電圧 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:33mm 、 桁の数:3.5 、 桁の高さ:14 mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 承認:CE 、 パネル取り付け型デジタルマルチメータ. Trumeterのパネル取り付け型デジタルマルチメータは、200 mvフルスケール読み取り入力を特長とし、5 V dc又は9 V dc電源で動作します。. 3.5桁(10 mm) LCDディスプレイ( ; 914-6751 914-6751 ) 3.5桁(14 mm) LCDディスプレイ( ; 914-9754 914-9754 ) 低消費電力 5 V dc又は9 V dcで動作 スケーラブル サンプルレート、3回/秒 供給電流: 2 mA 精度定格: 0.1 % RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする