Trumeter デジタルパネルメータ LCD APMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:周波数 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 深さ:53mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:APM 、 すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタル周波数メータ. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタル周波数メータは、市販されている中で最も使いやすいプログラマブル周波数メータです。 この製品は、内蔵された15の設定で優れた可視化が実現されており、要求に応じた高度なカスタマイズにも対応しています。 このメータでは、最大400 HzのAC周波数を本体で直接測定できます。 またTrumeterから無料でダウンロードできるソフトウェアを使用して簡単な設定を行った後、正確にDCパルスを測定することもできます。 このAPM周波数メータは、その特長により、商用電源、工業、航空機製造など、多くの用途に最適です。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40セグメントの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) バックライトの輝度、カラー、強度をユーザー調整可能 精度0.1 % 広視野角 カスタム警報器 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 2つの独立したアラームセットポイント 入力範囲: 0-400 Hz アナログモニタ出力: 4-20 mA PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護 注文コード48788575 品番APM-FREQ-APO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:周波数 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 深さ:53mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:APM 、 すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタル周波数メータ. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタル周波数メータは、市販されている中で最も使いやすいプログラマブル周波数メータです。 この製品は、内蔵された15の設定で優れた可視化が実現されており、要求に応じた高度なカスタマイズにも対応しています。 このメータでは、最大400 HzのAC周波数を本体で直接測定できます。 またTrumeterから無料でダウンロードできるソフトウェアを使用して簡単な設定を行った後、正確にDCパルスを測定することもできます。 このAPM周波数メータは、その特長により、商用電源、工業、航空機製造など、多くの用途に最適です。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40セグメントの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) バックライトの輝度、カラー、強度をユーザー調整可能 精度0.1 % 広視野角 カスタム警報器 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 2つの独立したアラームセットポイント 入力範囲: 0-400 Hz アナログモニタ出力: 4-20 mA PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする