内容量1個
仕様特性測定:周波数 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 深さ:53mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:APM 、 すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタル周波数メータ. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタル周波数メータは、市販されている中で最も使いやすいプログラマブル周波数メータです。 この製品は、内蔵された15の設定で優れた可視化が実現されており、要求に応じた高度なカスタマイズにも対応しています。 このメータでは、最大400 HzのAC周波数を本体で直接測定できます。 またTrumeterから無料でダウンロードできるソフトウェアを使用して簡単な設定を行った後、正確にDCパルスを測定することもできます。 このAPM周波数メータは、その特長により、商用電源、工業、航空機製造など、多くの用途に最適です。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40セグメントの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) バックライトの輝度、カラー、強度をユーザー調整可能 精度0.1 % 広視野角 カスタム警報器 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 2つの独立したアラームセットポイント 入力範囲: 0-400 Hz アナログモニタ出力: 4-20 mA PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護
注文コード48788584
品番APM-FREQ-ANO