内容量1個
仕様特性測定:電流、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 深さ:53mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:APM 、 APMデジタルプロセスメータ. Trumeter APMメータは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルプロセスメータは、ユーザー設定可能な非線形技術を採用しており、性能を調整できるようになっています。現在、非線形センサ(熱電対など)では、能力を最大限まで活用することができます。 このメータは、プログラマブルスケールとカスタム警報器を備えており、重要なパラメータが意図したとおりに表示されるようにカスタマイズできます。 ダイナミックバックライトとセットポイントを組み合わせており、パラメータの値が範囲外になると、可視アラートがオペレータ向けに表示されます。 2つの出力を使用して、プロセスメータをプロセス内の他のシステムに接続できます。そのため、このメータは、単なるディスプレイを超える機能性を発揮します。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40セグメントの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) バックライトの輝度、カラー、強度をユーザー調整可能 広視野角 カスタム警報器 2つの独立した出力 2つの独立したアラームセットポイント 入力範囲: 0-10 V、0-50 mA アナログモニタ出力: 4-20 mA PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート 設定可能な非線形テーブルの使用 IP65保護
注文コード48788618
品番APM-PROC-ANO