Trumeter 電子カウンタ LCD パネル取り付け

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:10 → 240 V ac、5 → 110 V dc 、 カウントモード:インパルス 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:ロジック、電圧 、 接続タイプ:端子 、 リセット方法:電気仕様 、 桁の数:8 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 出力/インタフェース:パルス 、 カウント方向:双方向 、 桁の高さ:9 mm 、 バックライト:あり 、 最大カウント周波数:10kHz 、 表示範囲:0 → 99999999 、 動作温度 Max:+60℃ 、 バックライトには外部電源が必要です すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. 電源内蔵積算カウンタ. Trumeter双方向積算カウンタはコスト効率の高いプレミアム機能を搭載した製品です。 装置の背面に用意されたねじ接続により簡単に取り付けできます. 8桁LCDディスプレイ(文字の表示高9 mm) 予期 / 意図しないリセットを防ぐため、前面のリセット機能は無効に設定可能 フロントパネルはIP65 / NEMA4X準拠のシール構造を実現可能 主な用途: 外部電源が簡単に確保できない場所 - イベントカウント、ポジション、長さ、回転、距離の測定用途など ユーザーは電気機械カウンタの代替品として使用可能 7111HV (RS品番 ; 815-8359 815-8359 )では、10〜240 V ac / 5〜110 V dc ±10 %範囲のあらゆる電圧ソースがトリガとなる追加の機能が用意されています 注文コード48788636 品番7111HV-RS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:10 → 240 V ac、5 → 110 V dc 、 カウントモード:インパルス 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:ロジック、電圧 、 接続タイプ:端子 、 リセット方法:電気仕様 、 桁の数:8 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 出力/インタフェース:パルス 、 カウント方向:双方向 、 桁の高さ:9 mm 、 バックライト:あり 、 最大カウント周波数:10kHz 、 表示範囲:0 → 99999999 、 動作温度 Max:+60℃ 、 バックライトには外部電源が必要です すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. 電源内蔵積算カウンタ. Trumeter双方向積算カウンタはコスト効率の高いプレミアム機能を搭載した製品です。 装置の背面に用意されたねじ接続により簡単に取り付けできます. 8桁LCDディスプレイ(文字の表示高9 mm) 予期 / 意図しないリセットを防ぐため、前面のリセット機能は無効に設定可能 フロントパネルはIP65 / NEMA4X準拠のシール構造を実現可能 主な用途: 外部電源が簡単に確保できない場所 - イベントカウント、ポジション、長さ、回転、距離の測定用途など ユーザーは電気機械カウンタの代替品として使用可能 7111HV (RS品番 ; 815-8359 815-8359 )では、10〜240 V ac / 5〜110 V dc ±10 %範囲のあらゆる電圧ソースがトリガとなる追加の機能が用意されています RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする