内容量1個
仕様電源電圧:10 → 300 V dc, 20 → 300 V ac●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:端子●リセット方法:リセットなし●桁の数:8●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●桁の高さ:7 mm●最大カウント周波数:40Hz●表示範囲:0 → 99999999●重量:28g●LCD積算カウンタ - 3400シリーズ. LCD積算カウンタ - 3400シリーズ Trumeterの3400シリーズLCD積算カウンタは、入力端子に最大40パルス/秒(Hz)で現れるパルス数をカウントして表示します。 産業用途に適したサイズのハウジングに収納されたカウンタは、文字高さ7 mmの大型ディスプレイを搭載しています。 これらの製品は5種類のハウジングを用意しており、完全なシール構造になっています。水深2 mまで対応します。. 8桁LCDディスプレイ 文字の高さ: 7 mm 湿気や埃から完全に保護 同じユニットでAC又はDCの電圧入力 コンパクトな奥行 既存のパネルの開口部に取り付け可能 常にオンのディスプレイ 5つのハウジングを用意 リセットモードを用意 電源内蔵 15年以上のバッテリ寿命
注文コード48788654
品番3400-0000