内容量1個
仕様電源電圧:10 → 300 V dc, 20 → 300 V ac 、 カウントモード:秒 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:端子 、 リセット方法:リモート 、 桁の数:8 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 出力/インタフェース:電圧 、 桁の高さ:7 mm 、 最大カウント周波数:40Hz 、 表示範囲:0 → 99999999 、 動作温度 Max:+85℃ 、 LCD積算カウンタ - 3400シリーズ. LCD積算カウンタ - 3400シリーズ Trumeterの3400シリーズLCD積算カウンタは、入力端子に最大40パルス/秒(Hz)で現れるパルス数をカウントして表示します。 産業用途に適したサイズのハウジングに収納されたカウンタは、文字高さ7 mmの大型ディスプレイを搭載しています。 これらの製品は5種類のハウジングを用意しており、完全なシール構造になっています。水深2 mまで対応します。. 8桁LCDディスプレイ 文字の高さ: 7 mm 湿気や埃から完全に保護 同じユニットでAC又はDCの電圧入力 コンパクトな奥行 既存のパネルの開口部に取り付け可能 常にオンのディスプレイ 5つのハウジングを用意 リセットモードを用意 電源内蔵 15年以上のバッテリ寿命
注文コード48788679
品番3400-2010