Trumeter 電子カウンタ LCD パネル取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:10 → 300 V dc, 20 → 300 V ac●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:端子●リセット方法:リモート●桁の数:8●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●桁の高さ:7 mm●最大カウント周波数:40Hz●表示範囲:0 → 99999999●重量:28g●LCD積算カウンタ - 3400シリーズ. LCD積算カウンタ - 3400シリーズ Trumeterの3400シリーズLCD積算カウンタは、入力端子に最大40パルス/秒(Hz)で現れるパルス数をカウントして表示します。 産業用途に適したサイズのハウジングに収納されたカウンタは、文字高さ7 mmの大型ディスプレイを搭載しています。 これらの製品は5種類のハウジングを用意しており、完全なシール構造になっています。水深2 mまで対応します。. 8桁LCDディスプレイ 文字の高さ: 7 mm 湿気や埃から完全に保護 同じユニットでAC又はDCの電圧入力 コンパクトな奥行 既存のパネルの開口部に取り付け可能 常にオンのディスプレイ 5つのハウジングを用意 リセットモードを用意 電源内蔵 15年以上のバッテリ寿命 注文コード48788688 品番3400-3010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:10 → 300 V dc, 20 → 300 V ac●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:端子●リセット方法:リモート●桁の数:8●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●桁の高さ:7 mm●最大カウント周波数:40Hz●表示範囲:0 → 99999999●重量:28g●LCD積算カウンタ - 3400シリーズ. LCD積算カウンタ - 3400シリーズ Trumeterの3400シリーズLCD積算カウンタは、入力端子に最大40パルス/秒(Hz)で現れるパルス数をカウントして表示します。 産業用途に適したサイズのハウジングに収納されたカウンタは、文字高さ7 mmの大型ディスプレイを搭載しています。 これらの製品は5種類のハウジングを用意しており、完全なシール構造になっています。水深2 mまで対応します。. 8桁LCDディスプレイ 文字の高さ: 7 mm 湿気や埃から完全に保護 同じユニットでAC又はDCの電圧入力 コンパクトな奥行 既存のパネルの開口部に取り付け可能 常にオンのディスプレイ 5つのハウジングを用意 リセットモードを用意 電源内蔵 15年以上のバッテリ寿命 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする