TT Electronics/BI
TT Electronics/BIの 電子部品(オンボード)
TT Electronics/BIの 能動部品
TT Electronics/BIの 集積回路(IC)
TT Electronics/BI 半固定抵抗器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
シリーズ
72
注文コード
48789844
品番
72PTR10KLF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
8.38(ノブ)
長さ(mm)
9.53
寸法(mm)
9.53×9.53×4.75
高さ(mm)
4.75
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
9.53
シリーズ
72
定格電力(W)
0.5@85℃
回転数
1
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械的回転角度(°)
244
方位
上面調整
終端スタイル
はんだピン
最大抵抗(kΩ)
10