TT Electronics/BI
TT Electronics/BIの 電子部品(オンボード)
TT Electronics/BIの 能動部品
TT Electronics/BIの 集積回路(IC)
TT Electronics/BI 半固定抵抗器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
67
注文コード
48790079
品番
67WR1KLF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
2.29(金属製調整ねじ)
長さ(mm)
9.53
寸法(mm)
9.53×4.95×10.4
高さ(mm)
10.4
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4.95
シリーズ
67
定格電力(W)
0.5@85℃
回転数
20
許容差
±10%
材質(エレメント)
サーメット
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
上面調整
終端スタイル
はんだピン
最大抵抗(kΩ)
1