TT Electronics/BI 半固定抵抗器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズ64 注文コード48790255 品番64YR20KLF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はシリーズ・内容量など128種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)1.78(金属製調整ねじ) 長さ(mm)6.35 寸法(mm)6.35×4.19×6.86 高さ(mm)6.86 取付方式スルーホール 奥行(mm)4.19 シリーズ64 定格電力(W)0.25@85℃ 回転数12 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 方位上面調整 終端スタイルはんだピン 温度係数(ppm/℃)±100 最大抵抗(kΩ)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする