Turck Banner
Turck Bannerの 電子部品(オンボード)
Turck Bannerの 能動部品
Turck Bannerの ディスクリート
Turck Banner コードセット M12 メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48790824
品番
MQDC1-506RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
接続タイプ:M12●ケーブル長:1.83m●アクセサリタイプ:コードセット●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:EZ-LIGHT(TM)インジケータ●MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)
対応