TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 能動部品
TURCKの ディスクリート
Turck ケーブル M12 メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48790919
品番
RKC8.302T-1.5-RSC4T/TXL320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
接続タイプ:M12 、 ケーブル長:1.5m 、 アクセサリタイプ:延長ケーブル 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサケーブル付きアクチュエータ, 産業オートメーション 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応