TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 機構部品(電子部品)
TURCKの 基板用コネクタ
Turck 丸形コネクタ BKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48791095
品番
BK 14-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
仕様
コンタクト数:14●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●定格電流:3A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:60 V ac/dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●シリーズ:BK●ハウジング材質:ナイロン●コンタクトめっき:金●Turck VersaFastコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応