Turck 丸形コネクタ Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:4 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:125 V 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:B 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Max:+85℃ 、 Turck Eurofastコネクタ. 業務用のIP67 / IP68 Turckセンサコネクタ製品一式です。 VBRS、WFKD、WFKFDH、WFS、WFSFDHの各シリーズが用意されています。 Turckセンサコネクタのボディの向きには、ストレート又はライトアングルがあります。. ストレート又はライトアングル 真鍮製 IP67 / IP68等級 ケーブル取り付け又は基板実装 注文コード48791129 品番B 8141-0/PG 9
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:4 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:125 V 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:B 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Max:+85℃ 、 Turck Eurofastコネクタ. 業務用のIP67 / IP68 Turckセンサコネクタ製品一式です。 VBRS、WFKD、WFKFDH、WFS、WFSFDHの各シリーズが用意されています。 Turckセンサコネクタのボディの向きには、ストレート又はライトアングルがあります。. ストレート又はライトアングル 真鍮製 IP67 / IP68等級 ケーブル取り付け又は基板実装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする