曜日別特売
B 8241-0/PG 9 Turck 丸形コネクタ Bシリーズ TURCK 48791138

Turck 丸形コネクタ Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:250 V 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 シリーズ:B 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-25℃ 、 Turck Eurofastコネクタ. 業務用のIP67 / IP68 Turckセンサコネクタ製品一式です。 VBRS、WFKD、WFKFDH、WFS、WFSFDHの各シリーズが用意されています。 Turckセンサコネクタのボディの向きには、ストレート又はライトアングルがあります。. ストレート又はライトアングル 真鍮製 IP67 / IP68等級 ケーブル取り付け又は基板実装注文コード48791138品番B 8241-0/PG 9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:250 V 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 シリーズ:B 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-25℃ 、 Turck Eurofastコネクタ. 業務用のIP67 / IP68 Turckセンサコネクタ製品一式です。 VBRS、WFKD、WFKFDH、WFS、WFSFDHの各シリーズが用意されています。 Turckセンサコネクタのボディの向きには、ストレート又はライトアングルがあります。. ストレート又はライトアングル 真鍮製 IP67 / IP68等級 ケーブル取り付け又は基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする