TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 能動部品
TURCKの ディスクリート
Turck 接続ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接続タイプ:M12 、 ケーブル長:2m 、 アクセサリタイプ:接続ケーブル 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサケーブル付きアクチュエータ, 産業オートメーション 、 動作温度範囲:-40 → +105 ℃
注文コード
48791199
品番
E-RKC8T-264-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続タイプ:M12 、 ケーブル長:2m 、 アクセサリタイプ:接続ケーブル 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサケーブル付きアクチュエータ, 産業オートメーション 、 動作温度範囲:-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応