TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 能動部品
TURCKの ディスクリート
Turck 接続ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接続タイプ:M12 、 ケーブル長:2m 、 アクセサリタイプ:接続ケーブル 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサケーブル付きアクチュエータ, 産業オートメーション 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃
注文コード
48791208
品番
RKS4.5T-2/TXL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続タイプ:M12 、 ケーブル長:2m 、 アクセサリタイプ:接続ケーブル 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサケーブル付きアクチュエータ, 産業オートメーション 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応