画像準備中

Turck 超音波センサ バレル形 IP67

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48791226 品番RU130U-M18ES-L18X2-H1151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出範囲:150 → 1300 mm●出力タイプ:PNP●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M18●トランスデューサ周波数:200kHz●直径:18 mm●最大DC電圧:30V●電源電圧:30 V dc●IP評価:IP67●ハウジング材質:金属●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●センサー構成:拡散反射 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする