TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 能動部品
TURCKの ディスクリート
Turck 超音波センサ バレル形 IP67
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48791278
品番
RU50U-S18-AN8X-H1141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出範囲:50 → 500 mm●出力タイプ:NPN●本体形状:バレル形●トランスデューサ周波数:300kHz●直径:18 mm●最大DC電圧:30V●電源電圧:30 V dc●IP評価:IP67●ハウジング材質:プラスチック●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●センサー構成:拡散反射
RoHS指令(10物質対応)
対応