Turck 超音波センサ バレル形 IP67

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48791305 品番RU600U-M30E-LI18X2-H1151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出範囲:600 → 6000 mm 、 出力タイプ:PNP 、 本体形状:バレル形 、 スレッドサイズ:M30 、 トランスデューサ周波数:75kHz 、 直径:44.7 mm 、 最大DC電圧:30V 、 電源電圧:30 V dc 、 IP評価:IP67 、 ハウジング材質:金属 、 逆極性保護:あり 、 短絡過負荷保護:あり 、 動作温度 Min:-20℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする