TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 能動部品
TURCKの ディスクリート
Turck 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M8×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:1.5 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:埋込型●IP評価:IP67●ハウジング材質:ステンレススチール●逆極性保護:あり●BI 1.5シリーズ. Turck BannerのBI 1.5誘導近接センサシリーズです。
注文コード
48791323
品番
BI 1.5-EG08-AP6X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M8×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:1.5 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:埋込型●IP評価:IP67●ハウジング材質:ステンレススチール●逆極性保護:あり●BI 1.5シリーズ. Turck BannerのBI 1.5誘導近接センサシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)
対応