TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 能動部品
TURCKの ディスクリート
Turck 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M12×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:10 mm●ターミナルタイプ:M12 - 4ピン●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:52mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非埋込型●IP評価:IP68●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●短絡過負荷保護:あり●Uprox+ Factor 1バレル. 優れた耐衝撃及び耐熱性
注文コード
48791348
品番
NI10U-M12-AP6X-H1141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M12×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:10 mm●ターミナルタイプ:M12 - 4ピン●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:52mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非埋込型●IP評価:IP68●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●短絡過負荷保護:あり●Uprox+ Factor 1バレル. 優れた耐衝撃及び耐熱性