Turck 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M18×1●出力タイプ:NPN-NO●検出範囲:12 mm●ターミナルタイプ:PG9グランド●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:77mm●深さ:29mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非埋込型●IP評価:IP68●ハウジング材質:金属●遮蔽:パーシャル●ねじ付きバレルブロックボディセンサ. Turk製のUproxシリーズ誘導型近接センサは、耐久性と高精度を両立しています。 センサボディはステンレススチール(1.4201)製で、検出面は壊れにくいPBTプラスチック製です。 環境の影響を非常に受けにくいため、さまざまな用途に活用することができます。 あらゆる金属に対するFactor 1検出機能も装備しており、幅広い用途に対応します。. 自己補正によるプレダンピング保護 あらゆる金属に対するFactor 1検出機能 磁気干渉に対する耐性 注文コード48791384 品番NI12U-EG18SK-AN6X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M18×1●出力タイプ:NPN-NO●検出範囲:12 mm●ターミナルタイプ:PG9グランド●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:77mm●深さ:29mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非埋込型●IP評価:IP68●ハウジング材質:金属●遮蔽:パーシャル●ねじ付きバレルブロックボディセンサ. Turk製のUproxシリーズ誘導型近接センサは、耐久性と高精度を両立しています。 センサボディはステンレススチール(1.4201)製で、検出面は壊れにくいPBTプラスチック製です。 環境の影響を非常に受けにくいため、さまざまな用途に活用することができます。 あらゆる金属に対するFactor 1検出機能も装備しており、幅広い用途に対応します。. 自己補正によるプレダンピング保護 あらゆる金属に対するFactor 1検出機能 磁気干渉に対する耐性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする