TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 能動部品
TURCKの ディスクリート
Turck 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M18×1●出力タイプ:PNP-NO/NC●検出範囲:14 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非埋込型●スイッチング電流:? 200 mA●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●遮蔽:シールドなし●NI 14シリーズ. Turck BannerのNI 14シリーズの業務用バレル型誘導近接センサです。
注文コード
48791393
品番
NI14-M18-VP4X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M18×1●出力タイプ:PNP-NO/NC●検出範囲:14 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非埋込型●スイッチング電流:? 200 mA●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●遮蔽:シールドなし●NI 14シリーズ. Turck BannerのNI 14シリーズの業務用バレル型誘導近接センサです。
RoHS指令(10物質対応)
対応