TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 能動部品
TURCKの ディスクリート
Turck 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M18×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:15 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:54mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非埋込型●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●逆極性保護:あり●Uprox+ Factor 1バレル. 優れた耐衝撃及び耐熱性
注文コード
48791409
品番
NI15U-M18-AP6X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M18×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:15 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:54mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非埋込型●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●逆極性保護:あり●Uprox+ Factor 1バレル. 優れた耐衝撃及び耐熱性