TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 能動部品
TURCKの ディスクリート
Turck 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M30×1.5●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:15 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●短絡過負荷保護:あり●Uprox+ Factor 1バレル. 優れた耐衝撃及び耐熱性
注文コード
48791436
品番
BI15U-M30-AP6X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M30×1.5●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:15 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●短絡過負荷保護:あり●Uprox+ Factor 1バレル. 優れた耐衝撃及び耐熱性