TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 能動部品
TURCKの ディスクリート
Turck 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M12×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:2 mm●ターミナルタイプ:M12 4ピン●電源電圧:10 30 dc●長さ:52mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:真鍮製●遮蔽:パーシャル●BI 2シリーズ. Turck BannerのBI 2誘導近接センサシリーズです。
注文コード
48791445
品番
BI 2-M12-AP6X-H1141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M12×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:2 mm●ターミナルタイプ:M12 4ピン●電源電圧:10 30 dc●長さ:52mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:真鍮製●遮蔽:パーシャル●BI 2シリーズ. Turck BannerのBI 2誘導近接センサシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)
対応