Turck 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:バレル形 、 スレッドサイズ:M8×1 、 出力タイプ:PNP-NO 、 検出範囲:2 mm 、 ターミナルタイプ:M12 - 4ピン 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:57mm 、 最大DC電圧:30V 、 取り付けタイプ:埋込型 、 スイッチング電流:150 mA 、 ハウジング材質:金属 、 動作温度 Max:+85℃ 、 Uprox+ Factor 1バレル. 優れた耐衝撃及び耐熱性 注文コード48791454 品番BI2U-EG08-AP6X-H1341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様本体形状:バレル形 、 スレッドサイズ:M8×1 、 出力タイプ:PNP-NO 、 検出範囲:2 mm 、 ターミナルタイプ:M12 - 4ピン 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:57mm 、 最大DC電圧:30V 、 取り付けタイプ:埋込型 、 スイッチング電流:150 mA 、 ハウジング材質:金属 、 動作温度 Max:+85℃ 、 Uprox+ Factor 1バレル. 優れた耐衝撃及び耐熱性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする