TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 能動部品
TURCKの ディスクリート
Turck 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:バレル形 、 スレッドサイズ:M8×1 、 出力タイプ:PNP-NO 、 検出範囲:2 mm 、 ターミナルタイプ:ケーブル 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:40mm 、 最大DC電圧:30V 、 取り付けタイプ:埋込型 、 スイッチング電流:150 mA 、 ハウジング材質:金属 、 動作温度 Max:+85℃ 、 Uprox+ Factor 1バレル. 優れた耐衝撃及び耐熱性
注文コード
48791463
品番
BI2U-EG08-AP6X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形 、 スレッドサイズ:M8×1 、 出力タイプ:PNP-NO 、 検出範囲:2 mm 、 ターミナルタイプ:ケーブル 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:40mm 、 最大DC電圧:30V 、 取り付けタイプ:埋込型 、 スイッチング電流:150 mA 、 ハウジング材質:金属 、 動作温度 Max:+85℃ 、 Uprox+ Factor 1バレル. 優れた耐衝撃及び耐熱性