TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 能動部品
TURCKの ディスクリート
Turck 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:バレル形、スレッドサイズ:M8×1、出力タイプ:PNP-NO、検出範囲:2 mm、ターミナルタイプ:ケーブル、電源電圧:10 → 30 V dc、長さ:41.6mm、最大DC電圧:30V、取り付けタイプ:埋込型、スイッチング電流: 150 mA、ハウジング材質:ステンレススチール、逆極性保護:あり、BI 2シリーズ. Turck BannerのBI 2誘導近接センサシリーズです。
注文コード
48791479
品番
BI 2-EG08-AP6X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形、スレッドサイズ:M8×1、出力タイプ:PNP-NO、検出範囲:2 mm、ターミナルタイプ:ケーブル、電源電圧:10 → 30 V dc、長さ:41.6mm、最大DC電圧:30V、取り付けタイプ:埋込型、スイッチング電流: 150 mA、ハウジング材質:ステンレススチール、逆極性保護:あり、BI 2シリーズ. Turck BannerのBI 2誘導近接センサシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)
対応