Turck 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:バレル形 、 スレッドサイズ:M12×1 、 出力タイプ:PNP-NO 、 検出範囲:4 mm 、 ターミナルタイプ:ケーブル 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:50mm 、 最大DC電圧:30V 、 取り付けタイプ:埋込型 、 スイッチング電流:200 mA 、 ハウジング材質:クロムめっき黄銅 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Uprox+ Factor 1バレル. 優れた耐衝撃及び耐熱性 注文コード48791533 品番BI4U-M12-AP6X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様本体形状:バレル形 、 スレッドサイズ:M12×1 、 出力タイプ:PNP-NO 、 検出範囲:4 mm 、 ターミナルタイプ:ケーブル 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:50mm 、 最大DC電圧:30V 、 取り付けタイプ:埋込型 、 スイッチング電流:200 mA 、 ハウジング材質:クロムめっき黄銅 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Uprox+ Factor 1バレル. 優れた耐衝撃及び耐熱性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする