画像準備中

Turck 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M8 × 1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:4 mm●ターミナルタイプ:M8 - 3ピン●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:54mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非埋込型●スイッチング電流:150 mA●ハウジング材質:A4 1.4301 (AISI 304)●遮蔽:パーシャル●NI 4Uシリーズ. Uprox+が特徴のTurck BannerのNI 4U誘導近接センサシリーズです。 注文コード48791549 品番NI 4U-EG08-AP6X-V1131
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M8 × 1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:4 mm●ターミナルタイプ:M8 - 3ピン●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:54mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非埋込型●スイッチング電流:
150 mA●ハウジング材質:A4 1.4301 (AISI 304)●遮蔽:パーシャル●NI 4Uシリーズ. Uprox+が特徴のTurck BannerのNI 4U誘導近接センサシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする