Turck 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M18×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:5 mm●ターミナルタイプ:M12 - 4ピン●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:36mm●最大DC電圧:30V●スイッチング電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●バレル - 最大範囲. PBT検出面付きのステンレススチールボディです。 品番 ; 405-7072 405-7072 、 ; 405-7094 405-7094 、 ; 405-7101 405-7101 、 ; 405-7117 405-7117 、 ; 405-7123 405-7123 、 ; 405-7139 405-7139 は、ステンレススチール製のボディとデュロプラスト検出面を装備し、衝撃と熱に対する優れた耐性を実現 3ワイヤDC 2 m PUR配線済みバージョン及びM12コネクタバージョン コネクタバージョンには、2 m PURシングルエンドストレートコネクタリードが付属 黄LED出力ステータス表示 注文コード48791558 品番BI5U-EM18H-AP6X-H1141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M18×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:5 mm●ターミナルタイプ:M12 - 4ピン●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:36mm●最大DC電圧:30V●スイッチング電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●バレル - 最大範囲. PBT検出面付きのステンレススチールボディです。 品番 ; 405-7072 405-7072 、 ; 405-7094 405-7094 、 ; 405-7101 405-7101 、 ; 405-7117 405-7117 、 ; 405-7123 405-7123 、 ; 405-7139 405-7139 は、ステンレススチール製のボディとデュロプラスト検出面を装備し、衝撃と熱に対する優れた耐性を実現 3ワイヤDC 2 m PUR配線済みバージョン及びM12コネクタバージョン コネクタバージョンには、2 m PURシングルエンドストレートコネクタリードが付属 黄LED出力ステータス表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする