内容量1個
仕様本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M18×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:8 mm●ターミナルタイプ:M12 - 4ピン●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:53mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非埋込型●IP評価:IP67●ハウジング材質:PA12プラスチック●最大スイッチング周波数:1kHz●NI 8シリーズ. Turck BannerのNI 8シリーズの誘導型近接センサです。. M12 / M18ハウジングねじあり
注文コード48791594
品番NI 8-S18-AP6X-H1141