内容量1個
仕様本体形状:バレル形 、 スレッドサイズ:M18×1 、 出力タイプ:PNP-NO 、 検出範囲:8 mm 、 ターミナルタイプ:ケーブル 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:50mm 、 最大DC電圧:30V 、 取り付けタイプ:埋込型 、 スイッチング電流:200 mA 、 ハウジング材質:クロムめっき黄銅 、 動作温度 Max:+85℃ 、 Uprox+ Factor 1バレル. 優れた耐衝撃及び耐熱性
注文コード48791603
品番BI8U-M18-AP6X