内容量1個
仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●ターミナルタイプ:M8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:52mm●幅:30mm●深さ:14mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非突出型●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:PBT●短絡過負荷保護:あり●Rectangular. Features and benefits. PBT housing and sensing face. Side sensing-reduces housing depth. 2m PVC prewired and M8/M12 connector versions. Connector versions supplied with a 2m PUR single-ended, straight connector lead. 3 wire DC. Yellow LED output status display. Green LED for power on, flashing indicates a short circuit
注文コード48791628
品番BI10U-Q14-AP6X2-V1131