Turck 誘導型センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:ブロック形 、 出力タイプ:NO/NC 、 検出範囲:15 mm 、 電源電圧:10 → 300 V dc、20 → 250 V ac 、 長さ:114mm 、 幅:40mm 、 深さ:40mm 、 最大AC電圧:250V 、 取り付けタイプ:非突出型 、 スイッチング電流:250 (ac)、300 (dc) mA 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Stock nos. < 385-1198') 385-1198/ & < 385-1205') 385-1205/ are 2 wire ac/dc, with supply voltages of 20-250Vac & 10-300Vdc. They switch 400mA ac & 300mA dc. Combiprox. 40 x 40mm "limit switch" style PBT housing and sensing face Adjustable sensing head, 9 positions Fixed terminal base for quick sensor replacement Connection via terminal compartment Yellow LED output status display Green LED for power on, flashing indicates a short circuit 注文コード48791637 品番BI15U-CP40-FDZ30X2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様本体形状:ブロック形 、 出力タイプ:NO/NC 、 検出範囲:15 mm 、 電源電圧:10 → 300 V dc、20 → 250 V ac 、 長さ:114mm 、 幅:40mm 、 深さ:40mm 、 最大AC電圧:250V 、 取り付けタイプ:非突出型 、 スイッチング電流:250 (ac)、300 (dc) mA 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Stock nos. < 385-1198') 385-1198/ & < 385-1205') 385-1205/ are 2 wire ac/dc, with supply voltages of 20-250Vac & 10-300Vdc. They switch 400mA ac & 300mA dc. Combiprox. 40 x 40mm "limit switch" style PBT housing and sensing face Adjustable sensing head, 9 positions Fixed terminal base for quick sensor replacement Connection via terminal compartment Yellow LED output status display Green LED for power on, flashing indicates a short circuit

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする