内容量1個仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:42mm●幅:40mm●深さ:20mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非突出型●IP評価:IP67●ハウジング材質:PBT●逆極性保護:あり●Rectangular. Features and benefits. PBT housing and sensing face. Side sensing-reduces housing depth. 2m PVC prewired and M8/M12 connector versions. Connector versions supplied with a 2m PUR single-ended, straight connector lead. 3 wire DC. Yellow LED output status display. Green LED for power on, flashing indicates a short circuit注文コード48791655品番Bi15U-Q20-AP6X2