Turck 誘導型センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:42mm●幅:40mm●深さ:20mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非突出型●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:PBT●逆極性保護:あり●Rectangular. Features and benefits. PBT housing and sensing face. Side sensing-reduces housing depth. 2m PVC prewired and M8/M12 connector versions. Connector versions supplied with a 2m PUR single-ended, straight connector lead. 3 wire DC. Yellow LED output status display. Green LED for power on, flashing indicates a short circuit 注文コード48791664 品番Bi15U-Q20-AP6X2-H1141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:42mm●幅:40mm●深さ:20mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非突出型●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:PBT●逆極性保護:あり●Rectangular. Features and benefits. PBT housing and sensing face. Side sensing-reduces housing depth. 2m PVC prewired and M8/M12 connector versions. Connector versions supplied with a 2m PUR single-ended, straight connector lead. 3 wire DC. Yellow LED output status display. Green LED for power on, flashing indicates a short circuit

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする