TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 能動部品
TURCKの ディスクリート
Turck 誘導型センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP-CO●検出範囲:15 mm●ターミナルタイプ:M20グランド●電源電圧:10 → 65 V dc●長さ:114mm●幅:40mm●深さ:40mm●最大DC電圧:65V●取り付けタイプ:埋込型●IP評価:IP68●ハウジング材質:PBT●遮蔽:シールド付き●BI 15Uシリーズ. Turck BannerのBI 15U誘導近接センサシリーズです。
注文コード
48791673
品番
BI15U-CP40-VP4X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP-CO●検出範囲:15 mm●ターミナルタイプ:M20グランド●電源電圧:10 → 65 V dc●長さ:114mm●幅:40mm●深さ:40mm●最大DC電圧:65V●取り付けタイプ:埋込型●IP評価:IP68●ハウジング材質:PBT●遮蔽:シールド付き●BI 15Uシリーズ. Turck BannerのBI 15U誘導近接センサシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)
対応